Non retournable

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte CS102 SK - SNMP pour onduleur - LG-311058

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte CS102 SK - SNMP pour onduleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 43 mm

  • profondeur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972226646

Réf. Sonepar

04515222664

Réf. Fournisseur

LG-311058

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

largeur:

68 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

133 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Carte compatible avec onduleur Daker

Les Atouts de l'article:

Interface réseau CS102 - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés - Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement - Envoi d’email- Envoi de messages trap SNMP -MODBUS sur IP -Exécution des programmes à distance - Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel shadow CS102 soit installé sur ces ordinateurs) :- Connexion ethernet 10/100 Base-T (half-duplex et full-duplex) avec fonction d’auto-reconnaissance