Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP interne CS 141 SK pour onduleurs - LG-310930

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP interne CS 141 SK pour onduleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970911940

Réf. Sonepar

04515091194

Réf. Fournisseur

LG-310930

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Interface professionnelle réseau interne modèle 141SK - système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'onduleur et de gérer une multitude d'évènements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,...)