Non retournable

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP interne CS141M SK pour onduleurs - LG-310935

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Carte de communication SNMP interne CS141M SK pour onduleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970911926

Réf. Sonepar

04515091192

Réf. Fournisseur

LG-310935

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

type d'accessoire/pièce détachée:

interface réseau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Interface réseau type CS141M industriel version interne haute technologie avec processeur ARM Cortex A8, Ethernet auto-détection 10/100Mbit avec communication MODBUS sur IP et RS485

Les Atouts de l'article:

Interface réseau industrielle version interne pour onduleur, modèle CS141 M SK - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés - Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement - Envoi d’email - Envoi de messages trap SNMP - MODBUS sur IP - Exécution des programmes à distance - Exécution d’actions programmées : - 1 licence RCCMD incluse : - 1 Gbit avec fonction de reconnaissance- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- BACnet IP- Exécution de programmes personnalisés :- MODBUS sur RS232