LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Chargeur externe de batterie pour onduleur Keor DK 5kVA à 10kVA - LG-311380
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - raccordement fixe
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972969673
Réf. Sonepar
04515296967
Réf. Fournisseur
LG-311380
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Non
type de tension:
AC
possibilité de gestion du réseau:
Non
modulaire:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


