LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie externe pour onduleur tour Keor LP référence 310157 - LG-310599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 151 mm
hauteur - 322 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970499349
Réf. Sonepar
04515049934
Réf. Fournisseur
LG-310599
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
151 mm
hauteur:
322 mm
profondeur:
444 mm
puissance nominale:
2000 VA
capacité:
7000 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


