LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie externe pour onduleur tour Keor LP référence 310159 - LG-310600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 151 mm
hauteur - 322 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970499356
Réf. Sonepar
04515049935
Réf. Fournisseur
LG-310600
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
151 mm
hauteur:
322 mm
profondeur:
444 mm
puissance nominale:
3000 VA
capacité:
7000 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Coffret de batterie externe pour onduleur tour Keor LP Compatible avec onduleur Keor LP 3000VA Accesoire avec batterie incluse
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


