Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie VRLA pour onduleur Keor DK 5kVA ou 6kVA - LG-311363

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie VRLA pour onduleur Keor DK 5kVA ou 6kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • interface USB - Non

  • avec interface de communication RS-232 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944915

Réf. Sonepar

04515294491

Réf. Fournisseur

LG-311363

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

88 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

680 mm

poids:

48.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

tension de sortie:

240...240 V

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

pays de fabrication:

CHINE

Coffret de batterie équipé de batteries VRLA, pour extension d'autonomie et pour alimentation des onduleurs Keor DK 5kVA et 6kVA

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS