fin de vie

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S - 6000 VA - 5400W - LG-310128

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S - 6000 VA - 5400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 5400 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 17 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Keor S

EAN

3245063101289

Réf. Sonepar

04515310128

Réf. Fournisseur

LG-310128

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

5400 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

17 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

716 mm

largeur:

275 mm

profondeur:

776 mm

poids:

106 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

195...280 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

91 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur tour monophasé Keor S livré avec 4 roulettes - puissance nominale 6000VA 5400W - autonomie 17 minutes, gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Les Atouts de l'article:

Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies Puissance : - nominale : 6000VA - active : 5400W Processeur de signal digital (DSP)

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).