fin de vie

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S + transformateur isolation 3kVA autonomie 8 minutes - LG-310125

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S + transformateur isolation 3kVA autonomie 8 minutes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2400 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 8 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Keor S

EAN

3245063101258

Réf. Sonepar

04515310125

Réf. Fournisseur

LG-310125

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2400 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

8 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

716 mm

largeur:

275 mm

profondeur:

776 mm

poids:

85 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

160...288 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur traditionnel VFI double conversion en ligne monophasé Keor S avec transformateur d'isolation, puissance nominale 3kVA, poids 85kg - durée d'alimentation de secours 8 minutes, avec affichage LCD

Les Atouts de l'article:

Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies Puissance :- nominale : 3000VA - active : 2400W Processeur de signal digital (DSP)

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).