fin de vie

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W - LG-310176

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • temps de pontage à pleine charge - 0 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Daker DK PLUS

EAN

3414970826985

Réf. Sonepar

04515082698

Réf. Fournisseur

LG-310176

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

680 mm

poids:

25 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

176...280 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

228...232 V

fréquence primaire:

47.5...63 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus monophasé à équiper de batterie 6000VA 6000W - slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Daker DK Plus à équiper de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes Puissance :- nominale : 6000VA - active : 6000W Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance Poids : 25Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)