Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack tri/monophasé Keor DK-à équiper de batterie-10kVA-bornier - LG-311353

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur rack tri/monophasé Keor DK-à équiper de batterie-10kVA-bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944854

Réf. Sonepar

04515294485

Réf. Fournisseur

LG-311353

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

130 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

535 mm

poids:

19 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

176...280 V

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

pays de fabrication:

CHINE

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

98.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

140 W

Keor DK, onduleur on-line double conversion VFI, à équiper de batteries VRLA ou lithium puissance nominale de 10KVA. Les câbles d'entrée et de sortie peuvent être branchés en triphasé ou monophasé selon les exigences de la charge

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS