Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack 3U monophasé Keor DK-batterie-2000VA-autonomie 6 minutes - LG-311343

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour ou rack 3U monophasé Keor DK-batterie-2000VA-autonomie 6 minutes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2000 VA

  • puissance effective de sortie - 2000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972944755

Réf. Sonepar

04515294475

Réf. Fournisseur

LG-311343

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

2000 VA

puissance effective de sortie:

2000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

1

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

132 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

640 mm

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

110...280 V

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

pays de fabrication:

CHINE

efficacité en mode éco:

98.3 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

63 W

Keor DK, onduleur haute fréquence PWM, on-line double conversion -Puissance nominale de 2kVA - autonomie 6mn - 3U (conçu pour s'intégrer dans une armoire rack -600mm).

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS