LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur triphasé modulaire Trimod MCS - AES 5KW - LG-310991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
5000 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 5000 VA
puissance effective de sortie - 5000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971429963
Réf. Sonepar
04515142996
Réf. Fournisseur
LG-310991
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
5000 VA
puissance effective de sortie:
5000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
1370 mm
largeur:
414 mm
profondeur:
628 mm
poids:
87 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
184...265 V
pays de fabrication:
ITALIE
modulaire:
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
228...233 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
4
fréquence secondaire:
45...65 Hz
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


