Legrand - Enjoliveur antimicrobien Céliane interrupteur/poussoir volets roulants - Blanc - 067749

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060677497

Réf. Sonepar

00001067749

Réf. Fournisseur

067749

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

8.9 mm

Enjoliveur antimicrobien Céliane pour interrupteur ou poussoir pour commande de volets roulants - blanc

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence 067601 : interrupteur pour volets roulants- référence 067602 : poussoir pour commande de volets roulants par boîtier d'automatisme- référence 067603 : poussoir pour commande directe de volets roulants Finition Blanc antimicrobien Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand