Non retournable

Legrand - Enjoliveur atténuateur de ligne Céliane - Titanium - CT0315

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972408998

Réf. Sonepar

00001240899

Réf. Fournisseur

CT0315

Marque

Legrand

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

titane

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

pays de fabrication:

FRANCE

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

7 mm

raccords isolés:

Non

Enjoliveur pour atténuateur de ligne audio et vidéo Céliane - Titanium, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme : - référence CM0315 : atténuateur de ligne 100V - 25WSe décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand