Legrand - Enjoliveur Céliane inter/va-et-vient/poussoir -5 commandes avec voyant -graphite - 067906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane
EAN
3414970505521
Réf. Sonepar
00001050554
Réf. Fournisseur
067906
Marque
Legrand
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
124 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
10.5 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- 5 x référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft 5 commandes compactes à voyant 10AX- 5 x référence 067031 : poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes à voyant 6A Doigt large Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



