Legrand - Enjoliveur Céliane interrupteur volets avec programmation journalière -graphite - 067959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton en 2 parties
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - store / volet roulant
couleur - noir
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970488138
Réf. Sonepar
00001048816
Réf. Fournisseur
067959
Marque
Legrand
modèle:
bouton en 2 parties
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
noir
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
8.3 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme :- référence 067621 : interrupteur avec programmation journalière Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


