Legrand - Enjoliveur Céliane MyHome marquage Haut-Bas - 1 module Blanc - CB1500

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton en 3 parties

  • impression/marquage - divers symboles

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972790550

Réf. Sonepar

00001279055

Réf. Fournisseur

CB1500

Marque

Legrand

modèle:

bouton en 3 parties

impression/marquage:

divers symboles

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

48 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur Céliane MyHome marquage Haut-Bas pour volet roulant - 1 module, montage gauche ou montage droite - finition Blanc - à équiper d'une bague et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes référence MX5222 (commande éclairage, volets et scénarios) Se monte sur les mécanismes référence MX5220 (actionneur avec commande integrée pour volet roulant) Se monte sur les mécanismes référence MX5230 (actionneur commande 2 relais) Se monte sur les mécanismes référence KNX 067571

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.