Legrand - Enjoliveur Céliane MyHome marquage ON/OFF - 1 module gauche Blanc - CB0502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
autreCaractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972790437
Réf. Sonepar
00001279043
Réf. Fournisseur
CB0502
Marque
Legrand
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
48 mm
hauteur:
21 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes référence MX5222 (commande éclairage, volets et scénarios) Se monte sur les mécanismes référence MX5220 (actionneur avec commande integrée pour volet roulant) Se monte sur les mécanismes référence MX5230 (actionneur commande 2 relais) Se monte sur les mécanismes référence KNX 067571
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


