Legrand - Enjoliveur Céliane pour entrée source + alimentation diffusion sonore - graphite - 067871

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • bague de support - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970487445

Réf. Sonepar

00001048744

Réf. Fournisseur

067871

Marque

Legrand

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

7 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur entrée source avec alimentation pour diffusion sonore multizone - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur s'installe sur le mécanisme afin de le protéger . Il se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane. Finition graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand