Legrand - Enjoliveur Céliane pour inter auto avec dérogation - Titane - 068326A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - titane

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972401883

Réf. Sonepar

00001240188

Réf. Fournisseur

068326A

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

titane

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

52 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

16 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur détecteur de mouvements avec dérogation références 067026A et 067025A- finition titane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme : - référence 067026A : détecteur 2 fils, sans Neutre- référence 067025A : détecteur 3 fils, avec Neutre Finition Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand