Legrand - Enjoliveur Céliane pour poussoir à clé 3 positions - finition titane - 068457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clé
impression/marquage - sans
utilisation - store / volet roulant
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 7006
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060684570
Réf. Sonepar
00001068457
Réf. Fournisseur
068457
Marque
Legrand
modèle:
clé
impression/marquage:
sans
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
titane
numéro RAL (équivalent):
7006
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur:
17.8 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


