Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise audio et video HDMI - finition graphite - 067816

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - plaque centrale

  • bague de support - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970487377

Réf. Sonepar

00001048737

Réf. Fournisseur

067816

Marque

Legrand

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

autre

serre cable:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

7 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise audio et video HDMI 2.0 typeA pré-connectorisée - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme :- référence 067377 : prise audio/vidéo HDMI 2.0 typeA pré-connectorisée Finition Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand