Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T standard US - Blanc - 068137

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise

  • couleur - blanc

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060681371

Réf. Sonepar

00001068137

Réf. Fournisseur

068137

Marque

Legrand

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise

couleur:

blanc

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

traitement antibactérien:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise de courant 2P+T standard US - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme :- référence 067157 : prise standard US Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand