Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface rouge pour repérage - 068040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
type de fixation - à clipser
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970488374
Réf. Sonepar
00001048854
Réf. Fournisseur
068040
Marque
Legrand
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence 067111 : prise 2P+T borne auto- référence 067124 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs- référence 067126 : prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs Enjoliveur Surface Rouge
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


