Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise USB - finition graphite - 067950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - autre
couleur - noir
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970505774
Réf. Sonepar
00001050580
Réf. Fournisseur
067950
Marque
Legrand
utilisation:
USB
mode de pose:
autre
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
53 mm
profondeur d'appareil:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence 067352 : prise USB- référence 067372 : prise USB pré-connectorisée Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


