Legrand - Enjoliveur Céliane pour thermostat ou programmateur chauffage - finition titane - 068542

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - thermostat

  • couleur - titane

  • numéro RAL (équivalent) - 7006

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060685423

Réf. Sonepar

00001068542

Réf. Fournisseur

068542

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

thermostat

couleur:

titane

numéro RAL (équivalent):

7006

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

124 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

5.8 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur thermostat ou programmateur chauffage ou tuner RDS avec éran LCD - finition titane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence 067402 : thermostat d'ambiance programmable- référence 067412 : programmateur d'ambiance fil pilote 6 ordres (2 zones + 1) Finition Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand