Legrand - Enjoliveur Céliane prise 2P+T Surface et chargeur USB semi encastré -graphite - 067916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - autre
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970487803
Réf. Sonepar
00001048780
Réf. Fournisseur
067916
Marque
Legrand
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
couleur:
autre
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
traitement antibactérien:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur s'installe sur le mécanisme afin de le protéger . Il se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane. Finition graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


