Legrand - Enjoliveur Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - titane - 064845

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « vitesse de rotation »

  • utilisation - ventilation

  • couleur - titane

  • numéro RAL (équivalent) - 7006

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971955004

Réf. Sonepar

00001195500

Réf. Fournisseur

064845

Marque

Legrand

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « vitesse de rotation »

utilisation:

ventilation

couleur:

titane

numéro RAL (équivalent):

7006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

7.5 mm

Enjoliveur de remplacement pour commande sans fils pour VMC connectée Céliane with Netatmo - finition titane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme Céliane with Netatmo :- commande sans fils pour VMC Finition Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand