Legrand - Enjoliveur double poussoir NO+NF lumineux Céliane - Noir - CN3001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton en 2 parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9017
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972412018
Réf. Sonepar
00001241201
Réf. Fournisseur
CN3001
Marque
Legrand
modèle:
bouton en 2 parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9017
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
53 mm
profondeur:
12 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


