Legrand - Enjoliveur étanche Céliane pour prise standard germanique IP44 - ivoire - 067827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - beige
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060678272
Réf. Sonepar
00001067933
Réf. Fournisseur
067827
Marque
Legrand
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
couleur:
beige
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
27.33 mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


