Legrand - Enjoliveur gauche Céliane éclairage et diffusion sonore - graphite - 064850

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970673046

Réf. Sonepar

00001067357

Réf. Fournisseur

064850

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane avec symbole diffusion sonore pour montage à gauche sur mécanismes BUS/SCS et BUS/KNX - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence 067552 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence 067553 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence 067561 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence 067571 : commande filaire BUS KNX Enjoliveur simple 1 module Avec marquage éclairage et diffusion sonore Finition Graphite Montage gauche

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand