Legrand - Enjoliveur inter à clé 2 positions Céliane - Blanc - CB0071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clé
impression/marquage - symbole « 0 et 1 »
utilisation - autre
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972413039
Réf. Sonepar
00001241303
Réf. Fournisseur
CB0071
Marque
Legrand
modèle:
clé
impression/marquage:
symbole « 0 et 1 »
utilisation:
autre
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme référence CM0071 : inter à clé 2 positionsSe décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection CélianeBlanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


