Legrand - Enjoliveur plat 2 modules 1xRJ45 Linkeo C - 632951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973079296
Réf. Sonepar
00001307929
Réf. Fournisseur
632951
Marque
Legrand
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque frontale plate pour montage vertical, adaptée aux installations intégrées et aux canaux d'allègeÀ assembler avec une prise RJ45, compatible avec les systèmes modulaires Linkeo CQuantité par boîte : 12 unités, facilitant la gestion de stock pour les chantiers
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


