En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Enjoliveur prise 2P+T Standard Américain Céliane - Noir - CN0131

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

impression/marquage:

divers symboles
Voir les options disponiblessans

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblestitane

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - prise

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9017

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972410632

Réf. Sonepar

00001241063

Réf. Fournisseur

CN0131

Marque

Legrand

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

prise

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9017

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur prise 2P+T Standard Américain Céliane - Noir, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme référence CM0131 : prise standard USSe décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand