Legrand - Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Titanium - CT0154

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

titane

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - USB

  • couleur - titane

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972409186

Réf. Sonepar

00001240918

Réf. Fournisseur

CT0154

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

USB

couleur:

titane

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

9 mm

Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Titanium, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes : - référence CM0153 : chargeur 2 USB Types-A + C 20W - référence CM0154 : chargeur 2 USB Type-C 20W bornes auto - référence CM0156 : chargeur USB Type-C 45W Power delivery - référence CM0158 : chargeur 2 USB Type C 30W Power delivery - référence CM0143 : précâblé prise 2P+T + chargeur 2 USB A+ C 15W - référence CM0145 : combi prise Surface 2 P+T FB + 2USB C+C 20W PD Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand