Non retournable

Legrand - Enjoliveur semi-encastre 2 modules 1xRJ45 Linkeo C - 632952

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973079319

Réf. Sonepar

00001307931

Réf. Fournisseur

632952

Marque

Legrand

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

23.1 mm

Enjoliveur Linkeo C pour connecteur RJ45 semi-encastré 2 modules pour une installation au mur

Les Atouts de l'article:

Plaque frontale semi-encastrée pour montage vertical, adaptée aux installations intégrées et aux canaux d'allègeÀ assembler avec une prise RJ45, compatible avec les systèmes modulaires Linkeo CQuantité par boîte : 12 unités, facilitant la gestion de stock pour les chantiers2 modules, dimensions 45x45mm, profondeur 23.1mmBlanc (RAL 9003), finition brillante en thermoplastique, indice de protection IP20

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand