Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Enjoliveur variateur 2 fils sans Neutre Céliane - Blanc - CB0060

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972412858

Réf. Sonepar

00001241285

Réf. Fournisseur

CB0060

Marque

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

10 mm

Enjoliveur variateur 2 fils sans Neutre Céliane - Blanc, se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand