Legrand - Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 15m - 090971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 4
longueur du câble - 10 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060909710
Réf. Sonepar
00001090971
Réf. Fournisseur
090971
Marque
Legrand
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H05VV-F
section de conducteur:
1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre:
4
longueur du câble:
10 m
nombre de prises CEE:
0
nombre de conducteurs:
3
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec protection thermique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Non
protection:
sans
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Enrouleur à usage domestique250V~ - 15m - Capacité moyenne - 2P+T -10A à 16A - Avec éclips de protection - 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaireCâble 3G 1,5mm² H 05 VVF - 3000W en 230V~ (câble entièrement déroulé)Avec protection thermique à réarmement manuel - Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - Livré sous blister avec GencodConformes à la norme NF EN 61242 - A 12
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


