Legrand - Ensemble 6 cartouches cylindrique domestique sans voyant pour tableau d'abonné - 092941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060929411
Réf. Sonepar
00001092941
Réf. Fournisseur
092941
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
Les Atouts de l'article:
Lot de 6 cartouches cylindriques domestiques : - 2 cartouches 10A- 2 cartouches 16A- 1 cartouche 20A- 1 cartouche 32A Avec témoin de fusion





