nouveau

Legrand - Ensemble supports métalliques XL3 - robustesse - installation facile - 981623

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ensemble supports métalliques XL3 - robustesse - installation facile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972144438

Réf. Sonepar

00001214443

Réf. Fournisseur

981623

Marque

Legrand

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Jeu de 30 équerres métalliques pour coffret XL³, robustes et compatibles, assurant fixation et renforcement fiables des armoires électriques. Idéal pour maintenance et installation durables en environnement industriel exigeant.

Les Atouts de l'article:

Jeu de 30 équerres métalliques conçu pour l'intégration dans les coffrets XL³.Accessoire de rechange idéal pour la maintenance ou l'extension des armoires électriques.Compatible avec les armoires et coffrets selon la classe ETIM : accessoires/pièces détachées.Fabrication en métal assurant robustesse et durabilité dans les environnements industriels.Produit livré en lot, optimisant la gestion des stocks pour les installations électriques professionnelles.

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.