Legrand - Epanouisseur amont pour barres ou cosses pour DPX3160 magnétothermique 4P - 421033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064210331
Réf. Sonepar
00001421033
Réf. Fournisseur
421033
Marque
Legrand
adapté au nombre de pôles:
4
Epanouisseurs amont pour barres ou cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 4P
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 épanouisseurs amont pour barres ou cosses pour DPX³160 Pour DPX³160 4P Capacité de raccordement :- Largeur maximum de la barre ou de la cosse : 20mm- diamètre du trou : 8mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 épanouisseurs amont pour barres ou cosses pour DPX³160 Pour DPX³160 4P Capacité de raccordement :- Largeur maximum de la barre ou de la cosse : 20mm- diamètre du trou : 8mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


