Legrand - Epanouisseur amont pour barres ou cosses pour DPX3250 3P - 421034

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Epanouisseur amont pour barres ou cosses pour DPX3250 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210348

Réf. Sonepar

00001421034

Réf. Fournisseur

421034

Marque

Legrand

adapté au nombre de pôles:

3

Epanouisseurs amont pour barres ou cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 3P

Les Atouts de l'article:

Jeu de 3 épanouisseurs amont pour barres ou cosses pour DPX³250 Pour DPX³250 3P Capacité de raccordement :- Largeur : 17mm- diamètre du trou : 8,4mm

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand