Legrand - Epanouisseur pour DMX3 taille 1 version fixe 3P pour raccordement horizontal - 028890

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce de contact

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288907

Réf. Sonepar

00001028890

Réf. Fournisseur

028890

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce de contact

Epanouisseur pour raccordement horizontal de DMX³ taille 1 version fixe 3P - permet d'obtenir un entraxe de 116,5mm

Les Atouts de l'article:

Epanouisseurs pour raccordement horizontal de DMX³2500 taille 1 Permet d'obtenir un entraxe de 116,5mm 3P

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.