Legrand - Équerres de fixation pour montage du rail sur porte XL3HP 6300 - 3P47718

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Équerres de fixation pour montage du rail sur porte XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - acier

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 36 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972952804

Réf. Sonepar

00001295280

Réf. Fournisseur

3P47718

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

acier

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

36 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Équerre de fixation pour montage du rail sur porte - jeu de 2 - pour équipement des armoires de distribution XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 équerres universelles Compatible avec rails sur porte pour armoire XL³HP 6300 Pour montage en hauteur dans l'armoire Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Fourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.