Legrand - Etiquettes avec pictogramme pour repérage des fonctions Céliane blanc - 067698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette de marquage
couleur - blanc
impression/marquage - autre
avec impression tactile - Non
transparent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060676988
Réf. Sonepar
00001067698
Réf. Fournisseur
067698
Marque
Legrand
modèle:
étiquette de marquage
couleur:
blanc
impression/marquage:
autre
avec impression tactile:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Planche d'étiquettes avec pictogrammes pour repérer les différentes fonctions pour hôtel Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


