Legrand - Etrier Osmoz - 5 postes- accessoire - IP20 - 022968

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'encastrement - 22.5 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 5

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060229689

Réf. Sonepar

00001022968

Réf. Fournisseur

022968

Marque

Legrand

diamètre d'encastrement:

22.5 mm

nombre d'appareils encastrables:

5

pays de fabrication:

FRANCE

Etrier Osmoz 5 postes - IP20 - Elèment de base - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Etrier Osmoz5 postesIP20Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand