Legrand - Extendeur USB Type-A DATA femelle Mosaic pour le transfert de données - 078748

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Extendeur USB Type-A DATA femelle Mosaic pour le transfert de données

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970317100

Réf. Sonepar

00001031719

Réf. Fournisseur

078748

Marque

Legrand

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme complet avec plaque

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Kit extendeur USB DATA Type-A femelle Mosaic pour le transfert de données - contient 1 émetteur et 1 récepteur - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Kit extendeur USB Data Type-A femelle Mosaic - A équiper de support et de plaque Mosaic Kit contenant :- 1 émetteur (1 module) - 1 récepteur (1 module) Liaison entre l'émetteur et le récepteur réalisée par un cordon RJ45 non fourni

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.