Legrand - Face avant pour DPX3250 HP version débrochable avec commande motorisée - 423856

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Face avant pour DPX3250 HP version débrochable avec commande motorisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971698369

Réf. Sonepar

00001169836

Réf. Fournisseur

423856

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Face avant pour transformer un disjoncteur boîtier moulé DPX³250 HP avec commande motorisée en version débrochable - à associer à un mécanisme "Debro-lift"

Les Atouts de l'article:

Utilisable pour 3P ou 4P Pour DPX³250 HP avec commande motorisée Version débrochable A équiper d'un mécanisme 'Debro-lift" A équiper d'un mécanisme "Debro-lift"

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.