Legrand - Fermetures 1/4 de tour pour plastron métal XL3HP - Kit de 2 - 0KQT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972430678
Réf. Sonepar
00001243067
Réf. Fournisseur
0KQT
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Système de verrouillage : ouverture en position verticale, verrouillage en position horizontale Scellable en position de verrouillage
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


